Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS Schwerlastrolle RR110, Bockrolle, Rad-Ø 125 mm, Tragk. 400 kg, Kugellager, Lauffl. Guss-Polyurethan, Radk. Guss, Platte 138x110 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BS Schwerlastrolle RR110, Bockrolle, Rad-Ø 125 mm, Tragk. 400 kg, Kugellager, Lauffl. Guss-Polyurethan, Radk. Guss, Platte 138x110 mm
BS Schwerlastrolle RR110, Bockrolle, Rad-Ø 125 mm, Tragk. 400 kg, Kugellager, Lauffl. Guss-Polyurethan, Radk. Guss, Platte 138x110 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p387374
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021885081744
Suchbegriffe:
Bockrolle
Schwerlastrolle
schwerlastrolle
Schwerlastrolle RR110.C11.125, Produkttyp: Bockrollen, Befestigung: , Ø Schraubloch: 105x75/80 mm, Material/Art des Radkörpers: 11, Material der Lauffläche: Guss-Polyurethan 78 Shore A, Lager: 0, Ø Rad: 125 mm, Tragkraft: 400 kg
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Lager:
Kugellager
Shore:
78 Shore A
Befestigung:
Platte
Schraublochentfernung:
105x75/80 mm
Rollenart:
Bockrolle
Lagerkategorie:
Kugellager
Radkörperkategorie:
Stahl
Laufflächenkategorie:
Gummi
Gehäuse:
Stahlschweißkonstruktion
Doppelrolle:
nein
Anmerkung:
verzinkt
Befestigungskategorie:
Platte
Typ:
Bockrolle
Hersteller:
BS-Rollen
Radkörperfarbe:
schwarz
Laufflächenfarbe:
rot
Schraublochdurchmesser:
11 mm
Ausladung:
50 mm
Bauhöhe:
170 mm
Plattengröße:
138x110 mm
Radkörper:
Guss
Lauffläche:
Guss-Polyurethan
Tragfähigkeit:
400 kg
Radbreite:
50 mm
Raddurchmesser:
125 mm
Weitere Suchbegriffe: BS-Bockrolle-Platte-125-rot-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 149,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,49*
€ 221,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,29*
€ 216,93
pro Stück
ab 4 Stück
€ 182,23*
€ 216,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,87*
€ 209,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,96*
€ 203,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,94*
€ 178,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.