Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Räder / Rollen
>
Schwerlastrolle
>
Artikel
BS Schwerlastrolle N110, Bockrolle, Rad-Ø 200 mm, Tragk. 450 kg, Kugellager, Lauffl. Elastikgummi grau, Radk. Aluminium
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
5417B-p387824
Hersteller:
BS Rollen
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4021885098711
Suchbegriffe:
Bockrolle
Schwerlastrolle
bockrolle 200x50mm vollgummi
schwerlastrolle
Schwerlastrolle N110.B83.200, Produkttyp: Bockrollen, Befestigung: , Ø Schraubloch: 105x75 mm, Material/Art des Radkörpers: 11, Material der Lauffläche: Elastikgummi grau, Lager: 0, Ø Rad: 200 mm, Tragkraft: 450 kg
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtung und Betriebsmittel
Lager:
Kugellager
Gehäusebesonderheit:
schwere Ausführung
Befestigung:
Platte
Schraublochentfernung:
105x75 mm
Rollenart:
Bockrolle
Lagerkategorie:
Kugellager
Radkörperkategorie:
Aluminium
Gehäuse:
Stahlblech
Laufflächenkategorie:
Gummi
Doppelrolle:
nein
Anmerkung:
verzinkt chromatiert
Befestigungskategorie:
Platte
Typ:
Bockrolle
Hersteller:
BS-Rollen
Laufflächenfarbe:
dunkelgrau
Schraublochdurchmesser:
11 mm
Ausladung:
52 mm
Bauhöhe:
255 mm
Plattengröße:
138x110 mm
Radkörper:
Aluminium
Lauffläche:
Elastik
Tragfähigkeit:
450 kg
Radbreite:
50 mm
Raddurchmesser:
200 mm
... >
Transporträder/-rollen
>
Schwerlastrollen
>
Schwerlast-Bockrolle
Weitere Suchbegriffe:
schwerlastrolle 200mm
,
BS-Bockrolle-Platte-200-dunkelgrau-
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,39*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,50*
€ 100,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,00*
€ 98,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 82,83*
€ 98,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,43*
€ 94,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,89*
€ 91,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,39*
€ 77,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen