Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klima Komfort Einlegesohle ESD Gr. 41 schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Klima Komfort Einlegesohle ESD Gr. 41 schwarz
Klima Komfort Einlegesohle ESD Gr. 41 schwarz
Klima Komfort Einlegesohle ESD Gr. 41 schwarz
Klima Komfort Einlegesohle ESD Gr. 41 schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p393262
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     4043692096407
EAN/GTIN:
     4043692096407
Suchbegriffe:
ESD-Einlegesohle
ESD-Fußbett
ESD-gerechte Einlegesohle
Sicherheitseinlegesohle
Atlas Klima Komfort Einlegesohle

Ausführung:
  • atmungsaktives und hautfreundliches Obermaterial
  • Lochung im Vorderfußbereich
  • angenehmer Tragekomfort
  • gute Feuchtigkeitsaufnahme
  • atmungsaktiv
  • antistatisch
Weitere Informationen:
Material:
Microfaservlies
Internetfarbe:
schwarz
Art:
Einlegesohle
Qualität:
atmungsaktives und hautfreundliches Obermaterial
Ausführung:
Schuhzubehör
Hersteller:
Atlas
Farbe:
schwarz
Größe:
41
Weitere Suchbegriffe: Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, einlegesohle, Atlas-Klima Komfort Einlegesohle Gr. 41 schwarz
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
4
1
€ 4,30*
ab € 4,02*
€ 6,07*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 4,34*
€ 6,26*
19 Tage
unbekannt
200
Frei Haus
ab € 5,78*
€ 6,55*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 4,57*
€ 6,80*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 4,48*
€ 6,85*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 6,85*
€ 8,15
pro Paar
ab 3 Paar
€ 6,64*
€ 7,90
pro Paar
ab 5 Paar
€ 6,13*
€ 7,29
pro Paar
ab 10 Paar
€ 5,90*
€ 7,02
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,64*
€ 6,71
pro Paar
ab 25 Paar
€ 5,47*
€ 6,51
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,13*
€ 6,10
pro Paar
ab 100 Paar
€ 5,11*
€ 6,08
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,48*
€ 5,33
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 4,48* pro Schild)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Atlas
92000-36
ab € 4,00*
Sonstiges
Atlas
92000-37
ab € 4,03*
Sonstiges
Atlas
92000-38
ab € 4,03*
Sonstiges
Atlas
92000-39
ab € 4,03*
Sonstiges
Atlas
92000-40
ab € 4,00*
Sonstiges
Atlas
92000-42
ab € 4,03*
Sonstiges
Atlas
92000-43
ab € 4,01*
Sonstiges
Atlas
92000-44
ab € 4,00*
Sonstiges
Atlas
92000-45
ab € 4,02*
Sonstiges
Atlas
92000-46
ab € 4,01*
Sonstiges
Atlas
92000-47
ab € 4,03*
Sonstiges
Atlas
92000-48
ab € 4,00*
Sonstiges
Atlas
92000-49
ab € 4,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.