Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Thermo Einlegesohle Gr. 42 grau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Thermo Einlegesohle Gr. 42 grau
Atlas Thermo Einlegesohle Gr. 42 grau
Atlas Thermo Einlegesohle Gr. 42 grau
Artikel-Nr.:
     5417B-p393308
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     4043692228310
EAN/GTIN:
     4043692228310
Suchbegriffe:
Aktiv Körperwärmer
Einlegesohle
Einlegesohlen
Schuheinlagen
Atlas Thermo Einlegesohle

Ausführung:
die ATLAS Thermo Einlegesohle sorgt durch das eng gepresste Filz-Material für einen angenehm warmen Kälteschutz bei niedrigen Temperaturen. Die dünne Aluminiumschicht unter dem Filz sorgt für eine optimale Wärmeisolierung und schützt vor dem eindringen der Kälte durch die Laufsohle. Für eine angenehme Dämpfung ist die Unterseite der Thermo Einlegesohle aus weichem PU-Schaum gefertigt
Weitere Informationen:
Material:
Filz
Internetfarbe:
grau
Art:
Einlegesohle
Hersteller:
Atlas
Größe:
42
Ausführung:
Schuhzubehör
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 5,37*
€ 6,60*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 5,36*
€ 7,64*
14 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 6,47*
€ 7,82*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 5,31*
€ 7,94*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 5,48*
€ 8,28*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 8,28*
€ 9,85
pro Paar
ab 2 Paar
€ 7,87*
€ 9,37
pro Paar
ab 5 Paar
€ 7,60*
€ 9,04
pro Paar
ab 10 Paar
€ 7,29*
€ 8,68
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,97*
€ 8,29
pro Paar
ab 25 Paar
€ 6,72*
€ 8,00
pro Paar
ab 100 Paar
€ 6,68*
€ 7,95
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 5,48*
€ 6,52
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.