Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Akku-Exzenterschleifer GEX 12V-125 Soloversion im Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Akku-Exzenterschleifer GEX 12V-125 Soloversion im Karton
Bosch Akku-Exzenterschleifer GEX 12V-125 Soloversion im Karton
Bosch Akku-Exzenterschleifer GEX 12V-125 Soloversion im Karton
Bosch Akku-Exzenterschleifer GEX 12V-125 Soloversion im Karton
Bosch Akku-Exzenterschleifer GEX 12V-125 Soloversion im Karton
Bosch Akku-Exzenterschleifer GEX 12V-125 Soloversion im Karton
Bosch Akku-Exzenterschleifer GEX 12V-125 Soloversion im Karton
Artikel-Nr.:
     5417B-p4005573
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601372101
EAN/GTIN:
     4059952539478
Suchbegriffe:
Akku-Exzenterschleifer
Exzenterschleifer (Akku)
Elektro-Exzenterschleifer
Elektroexzenterschleifer
Akku-Exzenterschleifer GEX 12V-125 im Karton
Kompakter Exzenterschleifer für Profis unterwegs. Hervorragende Balance nahe des Werkstücks und ausgezeichnete Ergonomie von Handauflage und Handgriff gewährleisten optimale Werkzeugkontrolle.
Schlankes und kompaktes Design für einfaches Schleifen an engen Stellen.
Einfache Bedienung dank intuitivem Bedienungskonzept. 

Lieferumfang
  • Schleifteller (125 mm) (2 608 000 714)
  • 1 x Schleifblatt C430, Expert for Wood+ Paint, 120 (separat erhältlich als 5er-Pack: 2 608 605 643)
  • Staubbeutel (2 608 000 715)
Weitere Informationen:
Schleifmittelbefestigung:
Klettverschluss
Leerlaufdrehzahl:
6000-10000
Hersteller:
Bosch
Lieferumfang:
Schleifteller (125 mm) (2 608 000 714)
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
Akku im Lieferumfang enthalten:
Nein
Nennspannung:
12 V
Max. Leerlaufdrehzahl:
10000 1/min
Min. Leerlaufdrehzahl:
6000 1/min
Gewicht mit Akku:
1,3 kg
Max. Leerlaufschwingzahl:
20000 1/min
Min. Leerlaufschwingzahl:
12000 1/min
Schleiftellerdurchmesser:
125 mm
Schleifscheibendurchmesser:
125 mm
Akkuspannung:
12 V
Weitere Suchbegriffe: Exzenterschleifer (elektrisch), elektro-exzenterschleifer bosch, elektro exzenterschleifer, Bosch, GEX, 12V-125, Soloversion, im
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
96
Frei Haus
ab € 107,71*
€ 127,68*
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 107,78*
€ 127,69*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 107,18*
€ 128,09*
3 Tage
1
€ 6,90*
ab € 109,25*
€ 129,87*
€ 5,95*
ab € 113,99*
€ 134,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,09*
€ 152,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,42*
€ 151,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 127,12*
€ 151,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,15*
€ 140,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,00*
€ 138,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,18*
€ 127,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
1609200158
ab € 5,45*
Zubehör
Bosch
2608605116
ab € 0,70*
Zubehör
Bosch
2608606757
ab € 0,66*
Zubehör
Bosch
2608605117
ab € 0,67*
Zubehör
Bosch
2608605123
ab € 2,88*
Zubehör
Bosch
2608605118
ab € 0,68*
Zubehör
Bosch
2608605119
ab € 0,66*
Zubehör
Bosch
2608606758
ab € 0,67*
Zubehör
Bosch
2608605120
ab € 0,70*
Zubehör
Bosch
2608606759
ab € 0,66*
Zubehör
Bosch
2608605121
ab € 0,70*
Zubehör
Bosch
2608606755
ab € 0,67*
Zubehör
Bosch
2608605122
ab € 0,70*
Zubehör
Bosch
2608606756
ab € 0,68*
Zubehör
Bosch
2608605115
ab € 0,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.