Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Akku-Exzenterschleifer GEX 18V-125, Soloversion im Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Akku-Exzenterschleifer GEX 18V-125, Soloversion im Karton
Bosch Akku-Exzenterschleifer GEX 18V-125, Soloversion im Karton
Bosch Akku-Exzenterschleifer GEX 18V-125, Soloversion im Karton
Bosch Akku-Exzenterschleifer GEX 18V-125, Soloversion im Karton
Bosch Akku-Exzenterschleifer GEX 18V-125, Soloversion im Karton
Bosch Akku-Exzenterschleifer GEX 18V-125, Soloversion im Karton
Bosch Akku-Exzenterschleifer GEX 18V-125, Soloversion im Karton
Artikel-Nr.:
     5417B-p4005581
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601372201
EAN/GTIN:
     4059952539652
Suchbegriffe:
Akku-Exzenterschleifer
Exzenterschleifer (Akku)
Elektro-Exzenterschleifer
Elektroexzenterschleifer
Akku-Exzenterschleifer GEX 18V-125
Der Exzenterschleifer GEX 18V-125 Professional bietet optimale Werkzeugkontrolle, vor allem beim Bearbeiten größerer Oberflächen.
Die hervorragende Balance des Exzenterschleifers nahe des Werkstücks sowie seine ausgezeichnete Ergonomie von Handauflage und Handgriff gewährleisten optimale Werkzeugkontrolle.
Schneller Arbeitsfortschritt und eine längere Werkzeuglebensdauer werden durch seinen bürstenlosen Motor und das Bosch Professional 18V System gewährleistet.
Die Bedienung des GEX 18V-125 Professional ist einfach und intuitiv.
Dieser kabellose Exzenterschleifer eignet sich zum einfachen Schleifen, Zwischenschleifen, Lackentfernen und Feinschleifen von Oberflächen.
Er ist auf Holz, Furnier, Lack, Füllstoffen sowie Mineral- und Acrylflächen einsetzbar.
Er ist mit dem Professional 18V System und dem Bosch Click & Clean Staubabsaugsystem kompatibel.
Der GEX 18V-125 Professional verfügt auch über einen Staubbeutel, Drehzahlvorwahl und einen 125-mm-Schleifteller mit Klettverschluss zur Schleifblattbefestigung.

Im Lieferumfang enthalten:
  • Schleifteller (125 mm) (2 608 000 714)
  • 1 x Schleifblatt C430, Expert for Wood+Paint, 120 (separat erhältlich als 5er-Pack: 2 608 605 643)
  • Staubbeutel (2 608 000 715)
Weitere Informationen:
Schleifmittelbefestigung:
Klettverschluss
Leerlaufdrehzahl:
6000-10000
Hersteller:
Bosch
Lieferumfang:
Schleifteller (125 mm) (2 608 000 714)
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
Ausführung:
Akku-Exzenterschleifer
Akku im Lieferumfang enthalten:
Nein
Nennspannung:
18 V
Max. Leerlaufdrehzahl:
10000 1/min
Gewicht mit Akku:
1,6 kg
Gewicht mit Akkupack:
1,6 kg
Min. Leerlaufdrehzahl:
6000 1/min
Max. Leerlaufschwingzahl:
20000 1/min
Min. Leerlaufschwingzahl:
12000 1/min
Schleiftellerdurchmesser:
125 mm
Schleifscheibendurchmesser:
125 mm
Akkuspannung:
18 V
Weitere Suchbegriffe: Exzenterschleifer (elektrisch), elektro-exzenterschleifer bosch, elektro exzenterschleifer, Bosch, GEX, 18V-125,, Soloversion, im
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
100
Frei Haus
ab € 142,11*
€ 166,58*
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 141,60*
€ 166,59*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 141,11*
€ 167,10*
3 Tage
6
€ 6,90*
ab € 144,11*
€ 169,42*
€ 5,95*
ab € 148,81*
€ 175,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,10*
€ 198,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,19*
€ 193,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 161,81*
€ 192,55
pro Stück
ab 4 Stück
€ 161,41*
€ 192,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,34*
€ 184,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,15*
€ 178,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,11*
€ 167,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
1609200158
ab € 5,45*
Zubehör
Bosch
2608605116
ab € 0,70*
Zubehör
Bosch
2608605117
ab € 0,67*
Zubehör
Bosch
2608606757
ab € 0,66*
Zubehör
Bosch
2608605123
ab € 2,88*
Zubehör
Bosch
2608605118
ab € 0,68*
Zubehör
Bosch
2608606758
ab € 0,67*
Zubehör
Bosch
2608605119
ab € 0,66*
Zubehör
Bosch
2608606759
ab € 0,66*
Zubehör
Bosch
2608605120
ab € 0,70*
Zubehör
Bosch
2608605121
ab € 0,70*
Zubehör
Bosch
2608606755
ab € 0,67*
Zubehör
Bosch
2608605122
ab € 0,70*
Zubehör
Bosch
2608605115
ab € 0,70*
Zubehör
Bosch
2608606756
ab € 0,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.