Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leibwächter Damen Sommer-Softshell Jacke FLXDS Gr. 40 marine/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leibwächter Damen Sommer-Softshell Jacke FLXDS Gr. 40 marine/schwarz
Leibwächter Damen Sommer-Softshell Jacke FLXDS Gr. 40 marine/schwarz
Leibwächter Damen Sommer-Softshell Jacke FLXDS Gr. 40 marine/schwarz
Leibwächter Damen Sommer-Softshell Jacke FLXDS Gr. 40 marine/schwarz
Leibwächter Damen Sommer-Softshell Jacke FLXDS Gr. 40 marine/schwarz
Leibwächter Damen Sommer-Softshell Jacke FLXDS Gr. 40 marine/schwarz
Leibwächter Damen Sommer-Softshell Jacke FLXDS Gr. 40 marine/schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p4005755
Hersteller:
     Leibwächter
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4003457376687
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Damen Jacke
Leibwächter Sommer-Softshelljacke Damen FLXDS

Die Damen Sommer-Softshelljacke FLXDS von Leibwächter ist eine leichte, atmungsaktive Jacke aus 3 Lagen Softshellmaterial. Die LWTEX-Membran schützt zuverlässig gegen Wettereinflüsse und macht die Jacke wasserdicht. Die reflektierenden Elemente sorgen für gute Sichtbarkeit im Dunkeln. Der verdeckte Frontreißverschluss mit Kinnschutz und Druckknöpfen ermöglicht eine individuelle Passform. Zwei Brusttaschen mit wasserabweisenden Reißverschlüssen, Ärmelbündchen mit verstellbaren Kletts und zwei große Innentaschen bieten ausreichend Platz für alles, was man bei der Arbeit braucht. Die Damen Sommer-Softshelljacke FLXDS von Leibwächter ist eine funktionale Jacke für alle Outdooraktivitäten und Arbeiten.

Ausführung:
  • leichte, atmungsaktive, 3-lagige Softshelljacke
  • die LWTEX-Membran schützt gegen Wettereinflüsse
  • wasserdicht: 8000 mm 
  • atmungsaktiv: 3000 g/m²/24h
  • Reflektoren für gute Sichtbarkeit
  • verdeckter Qualitäts-Frontreißverschluss mit Kinnschutz und Druckknöpfen
  • 2 Brusttaschen mit wasserabweisenden Reißverschluss
  • Ärmelbündchen mit verstellbaren Kletts
  • 2 Eingriffstaschen mit wasserabweisenden Reißverschluss und großzügigen Taschenbeuteln
  • 2 große Innentaschen
  • verstellbarer Jackensaum mit Gummizug
  • abnehmbare, regulierbare Kapuze mit Gummizug
  • verlängertes Rückenteil
Material: 
Obermaterial: 92% Polyester / 8% Polyester-Pongee (TPU Membrane + Fleece)
260 g/m²

Unser Model ist 178 cm groß und trägt Größe 38.
Weitere Informationen:
Form:
langarm
Ausführung:
Jacke
Wassersäule:
8.000 mm
Internetfarbe:
blau
Hersteller:
Leibwächter
Größe:
40
Farbe:
marine/schwarz
Gewicht:
260 g/m²
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Material:
92% Polyester / 8% Polyester-Pongee
Weitere Suchbegriffe: Damenjacke, Freizeitjacke, Outdoor-Jacke, Outdoorjacke, Soft-Shell-Jacke, Softshell-Jacke, Softshelljacke, damen jacke blau, damen jacke, Leibwächter, Damen, Sommer-Softshell, Jacke, FLXDS, Gr.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,72*
€ 87,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,88*
€ 86,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,94*
€ 83,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,96*
€ 80,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,85*
€ 67,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.