| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p4005802 Herst.-Nr.: 3-640-48 EAN/GTIN: 4260108687725 |
| | |
|
| | |
| Lupriflex Schnittschutzstiefel 3-640 Class 3 Sportive Hunter wasserdicht S3
Maximaler Schutz mit Leichtigkeit Der Kettensägenstiefel der Schnittschutzklasse 3. (EN ISO 17249:2013)
Eigenschaften: - Sportliches Design!
- Leicht und komfortabel auf höchstem Schutzniveau!
- Schutzklasse S3
- Stahlkappe
- pannensichere Stahlzwischensohle
- wasserdichte und atmungsaktive Membran
- Schnittschutz
- Schutz der umgebenden Kante
- Reflektoren
- gepolsterte Lederzunge und Lederfutter im vorderen Bereich
- gepolsterter synthetischer Kragen
- anatomisch geformte Innensohle, herausnehmbar
- PU-Überkappe
- Größen: 39 -48
- Breite 12 Komfort
- Sohle: LX Offroad (PU mit doppelter Dichte)
- Temperaturbeständig: +130°C
Material: Obermaterial: wasserabweisendes Wildleder
Anwendungsgebiet: Forstwirtschaft, Landwirtschaft, Baustelle
SICHERHEITSSCHUHE S3 sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:
• Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC) • geschlossener Fersenbereich • Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E) • Alu-, Kunststoff- oder Stahlkappen • Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO) • antistatische Eigenschaften (A) • durchtrittsichere Sohle (P) • profilierte Laufsohle Weitere Informationen: | | Größe: | 48 | Farbe: | schwarz | Auswertungsgruppe: | Sicherheitsschuhe | Material: | Leder | Gewicht: | 1300 | Verschluss: | Schnürung | Schutzkappe: | Stahl | ESD: | Nein | Internetfarbe: | schwarz | Hersteller: | Lupriflex | Sicherheitsklasse: | S3 | BGR 191 / DGUV Regel 112-191: | Ja | Schnittschutzklasse: | Klasse 3 | Weite: | 12 | Ausführung: | Schnittschutzstiefel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, sicherheitshalbschuh s3 schwarz, esd stiefel, esd-stiefel s3, Lupriflex, Schnittschutzstiefel, 3-640, Class, 3, Sportive |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 141,14* | € 177,01* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 146,15* | € 182,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|