Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5417B-p4005843 Herst.-Nr.: 600146850 EAN/GTIN: 4061792195189 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Flacher Akku-Exzenterschleifer mit ergonomischem Design und geringem Gewicht für ermüdungsarmes Arbeiten Angenehme, flächennahe Führung des Schleifers durch die niedrige Bauhöhe Vibrationsarmes Arbeiten durch hohe Laufruhe Griffbereich mit rutschfester Softgrip-Oberfläche Sanftanlauf minimiert Oberflächenfehler beim Aufsetzen Einzigartiger Brushless-Motor für höchste Effizienz beim Schleifen auch im Dauerbetrieb Stufenlose Drehzahlregulierung zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen Schleifteller mit Multilochung für effektive Absaugung und längere Lebensdauer des Schleifmittels Mit leicht entleerbarem Textil-Staubbeutel zum Arbeiten ohne Sauger Anschließbar an einen Allessauger mit der Anschlussmuffe 630798000 Motor- und Tellerbremse ermöglicht schnelles Ablegen der Maschine Abnehmbarer Protektor schützt angrenzende Flächen und erhöht die Lebensdauer des Schleiftellers Mit Befestigungspunkt für Werkzeugsicherungsgurte zum Arbeiten in großen Höhen
Lieferumfang Schleifteller "multi-hole" mit Kletthaftung, 1 Haftschleifblatt P 120 Holz und Metall "professional", Protektor, Textil-Staubbeutel kompakt, Sechskantschlüssel, ohne Akkupack, ohne Ladegerät Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Leerlaufdrehzahl: | 4000-10000 | Hersteller: | Metabo | Auswertungsgruppe: | Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen | Akku im Lieferumfang enthalten: | Nein | Gewicht ohne Akkupack: | 1,1 | Nennspannung: | 18 V | Max. Leerlaufdrehzahl: | 10000 1/min | Gewicht mit Akku: | 1,7 kg | Gewicht mit Akkupack: | 1,7 kg | Schleiftellerdurchmesser: | 125 mm | Akkuspannung: | 18 V |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (12) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 5417 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 178,44* | € 228,15* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 187,81* | € 243,16* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 23 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 180,30* | € 244,13* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 194,62* | € 245,10* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 194,02* | € 245,10* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|