Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p4006698 Herst.-Nr.: 624989000 EAN/GTIN: 4061792195844 |
| |
|
| | |
| Akkupack mit Absturzsicherungsbügel einfache und sichere Befestigung mit der Sicherungsverbindung für DS Akkus 628965000 (30cm) oder 628966000 (60cm) Viele Marken, ein Akku-System: Dieser Akkupack ist kompatibel zu allen 18 V-Maschinen und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com LiHD Akkupacks für ultimative Leistung und extrem lange Anwendung bei minimaler Temperaturentwicklung Intelligentes Batteriemanagement für langlebige Akkupacks mit 3-Jahresgarantie Patentierte "AIR COOLED"-Ladetechnologie Permanente elektronische Einzelzellenüberwachung (ESCP) beim Laden, für besonders lange Lebensdauer Prozessorgesteuertes Lade- und Entlademanagement Kapazitätsanzeige zur permanenten Kontrolle des Füllzustands Lange Lagerfähigkeit bei nahezu keiner Selbstentladung
Weitere Informationen: | | Hersteller: | Metabo | Gewicht: | 580 g | Auswertungsgruppe: | Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen | Akkutyp: | LiHD | Akkubeschaffenheit: | Li-Ion | Gewicht mit Akkupack: | 661 kg | Akkukapazität: | 4 Ah | Akkuspannung: | 18 V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, Ladegerät Werkzeugakku, Werkzeugakku Ladegerät, werkzeugakku metabo, akku für metabo, Metabo, LiHD, Akkupack, mit, Sicherheitsbügel, 18 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 95,59* | € 114,08* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 102,63* | € 116,12* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 102,67* | € 116,18* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 102,33* | € 116,58* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 103,30* | € 117,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|