Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GREIFF Damen Strickjacke mit Knopfleiste 6053-5050 Gr. M marine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GREIFF Damen Strickjacke mit Knopfleiste 6053-5050 Gr. M marine
GREIFF Damen Strickjacke mit Knopfleiste 6053-5050 Gr. M marine
GREIFF Damen Strickjacke mit Knopfleiste 6053-5050 Gr. M marine
GREIFF Damen Strickjacke mit Knopfleiste 6053-5050 Gr. M marine
Artikel-Nr.:
     5417B-p4006796
Hersteller:
     Greiff
Herst.-Nr.:
     6053-5050-20
EAN/GTIN:
     4035386136445
Suchbegriffe:
Cardigan
Strick-Jacke
Strickjacke
m cardigan
GREIFF Damen Strickjacke mit Knopfleiste 6053-5050

Ausführung:
  • Material: 50 % Schurwolle , 50 % Polyacryl
  • Regular Fit
  • Knopfleiste
  • V-Ausschnitt
Pflegehinweis:
  • 40°C Schonwaschgang
  • nicht bleichen
  • nicht im Tumbler trocknen
  • bügeln mit geringer Hitze
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Waschanleitung:
40°C
Internetfarbe:
blau
Größe:
M
Farbe:
marine
Material:
50 % Schurwolle, 50 % Polyacryl
Weitere Suchbegriffe: strick jacke, greiff strickjacke, GREIFF, Damen, mit, Knopfleiste, 6053-5050
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,55*
€ 104,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,82*
€ 103,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,58*
€ 98,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,71*
€ 94,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,23*
€ 80,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.