Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GREIFF Damen Strickjacke mit Knopfleiste 6053-5050 Gr. S marine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GREIFF Damen Strickjacke mit Knopfleiste 6053-5050 Gr. S marine
GREIFF Damen Strickjacke mit Knopfleiste 6053-5050 Gr. S marine
GREIFF Damen Strickjacke mit Knopfleiste 6053-5050 Gr. S marine
GREIFF Damen Strickjacke mit Knopfleiste 6053-5050 Gr. S marine
Artikel-Nr.:
     5417B-p4006797
Hersteller:
     Greiff
Herst.-Nr.:
     6053-5050-20
EAN/GTIN:
     4035386136438
Suchbegriffe:
Cardigan
Strick-Jacke
Strickjacke
s cardigan
GREIFF Damen Strickjacke mit Knopfleiste 6053-5050

Ausführung:
  • Material: 50 % Schurwolle , 50 % Polyacryl
  • Regular Fit
  • Knopfleiste
  • V-Ausschnitt
Pflegehinweis:
  • 40°C Schonwaschgang
  • nicht bleichen
  • nicht im Tumbler trocknen
  • bügeln mit geringer Hitze
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Waschanleitung:
40°C
Internetfarbe:
blau
Größe:
S
Farbe:
marine
Material:
50 % Schurwolle, 50 % Polyacryl
Weitere Suchbegriffe: strick jacke, greiff strickjacke, GREIFF, Damen, mit, Knopfleiste, 6053-5050
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,61*
€ 104,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,34*
€ 102,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,56*
€ 99,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,33*
€ 96,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,01*
€ 79,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.