Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GREIFF Damen Strickjacke mit Knopfleiste 6053-5050 Gr. 2XL marine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GREIFF Damen Strickjacke mit Knopfleiste 6053-5050 Gr. 2XL marine
GREIFF Damen Strickjacke mit Knopfleiste 6053-5050 Gr. 2XL marine
GREIFF Damen Strickjacke mit Knopfleiste 6053-5050 Gr. 2XL marine
GREIFF Damen Strickjacke mit Knopfleiste 6053-5050 Gr. 2XL marine
Artikel-Nr.:
     5417B-p4006800
Hersteller:
     Greiff
Herst.-Nr.:
     6053-5050-20
EAN/GTIN:
     4035386136476
Suchbegriffe:
Cardigan
Strick-Jacke
Strickjacke
greiff strickjacke
GREIFF Damen Strickjacke mit Knopfleiste 6053-5050

Ausführung:
  • Material: 50 % Schurwolle , 50 % Polyacryl
  • Regular Fit
  • Knopfleiste
  • V-Ausschnitt
Pflegehinweis:
  • 40°C Schonwaschgang
  • nicht bleichen
  • nicht im Tumbler trocknen
  • bügeln mit geringer Hitze
Weitere Informationen:
Internetfarbe:
blau
Größe:
2XL
Farbe:
marine
Material:
50 % Schurwolle, 50 % Polyacryl
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Waschanleitung:
40°C
Weitere Suchbegriffe: strick jacke, GREIFF, Damen, mit, Knopfleiste, 6053-5050
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 73,78*
€ 95,18*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 78,39*
€ 101,12*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,18*
€ 113,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,93*
€ 111,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,37*
€ 107,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,20*
€ 104,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,78*
€ 87,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.