Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p4007128 Herst.-Nr.: 910DFT EAN/GTIN: 8421814435895 |
| |
|
| | |
| Mit dem Metallclip PFT und DFT haben sie eine einfache und schnelle Befestigungsmöglichkeit für Brandmeldekabel, Kabel oder Rohre. Außerdem geeignet für die Befestigung von Elektrokabeln, flexiblen und starren Kabelführungen, Wasser- und Heizungsrohren. Die Stützrippe sorgt für hohe Stabilität des Clips und sicheren Halt bei der Befestigung von flexiblen Leerrohren. Mit dem Metallclip DFT können zwei Rohre mit nur einem Befestigungspunkt befestigt werden. Weitere Informationen: | | Material: | Metall | Auswertungsgruppe: | Elektrotechnik-Zubehör | Anzahl: | 100 | Hersteller: | CELO | Typ: | PFT 10 | Durchmesser: | 10 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,2992* | € 0,4092* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Box | € 4,95* | ab € 17,16* | € 23,48* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | pro Box | € 4,90* | ab € 22,35* | € 31,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,2235* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|