Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CELO Metallschelle blau L-14


Menge:  Box  
Produktinformationen:
CELO Metallschelle blau L-14
CELO Metallschelle blau L-14
CELO Metallschelle blau L-14
CELO Metallschelle blau L-14
CELO Metallschelle blau L-14
CELO Metallschelle blau L-14
Artikel-Nr.:
     5417B-p4007208
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     914L
EAN/GTIN:
     8421814424011
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Schraubrohrschellen
Schwerlastschellen
Die CELO Metallschelle L hat ein M6 Anschlussgewinde. Dadurch können Gewindestangen oder metrische Schrauben mit Gewinde M6 einfach eingeschraubt werden. Durch die stabile Konstruktion ist die Schelle gut für Warmwasser- und Heizungsrohre geeignet.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
14
Material:
Stahl
Auswertungsgruppe:
Elektrotechnik-Zubehör
Schellenbreite:
11/12 mm
Anzahl:
100
Hersteller:
CELO
Spannbereich:
14 mm
Blechstärke:
1,2 mm
Anschlussgewinde:
M6
Weitere Suchbegriffe: lüftungsschelle, CELO, Metallschelle, blau, L-14
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,26*
€ 21,35*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 16,29*
€ 22,76*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 22,76*
€ 27,0844
pro Box
ab 2 Boxen
€ 22,33*
€ 26,5727
pro Box
ab 5 Boxen
€ 21,17*
€ 25,1923
pro Box
ab 10 Boxen
€ 20,21*
€ 24,0499
pro Box
ab 20 Boxen
€ 19,63*
€ 23,3597
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 16,29*
€ 19,3851
pro Box
1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,1629* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.