Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CELO Metallschelle blau L-20


Menge:  Box  
Produktinformationen:
CELO Metallschelle blau L-20
CELO Metallschelle blau L-20
CELO Metallschelle blau L-20
CELO Metallschelle blau L-20
CELO Metallschelle blau L-20
CELO Metallschelle blau L-20
Artikel-Nr.:
     5417B-p4007210
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     920L
EAN/GTIN:
     8421814424080
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Schraubrohrschellen
Schwerlastschellen
Die CELO Metallschelle L hat ein M6 Anschlussgewinde. Dadurch können Gewindestangen oder metrische Schrauben mit Gewinde M6 einfach eingeschraubt werden. Durch die stabile Konstruktion ist die Schelle gut für Warmwasser- und Heizungsrohre geeignet.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
20
Material:
Stahl
Auswertungsgruppe:
Elektrotechnik-Zubehör
Schellenbreite:
11/12 mm
Anzahl:
100
Hersteller:
CELO
Spannbereich:
20 mm
Blechstärke:
1,2 mm
Anschlussgewinde:
M6
Weitere Suchbegriffe: lüftungsschelle, CELO, Metallschelle, blau, L-20
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,13*
€ 22,44*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 16,32*
€ 22,78*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 22,78*
€ 27,1082
pro Box
ab 2 Boxen
€ 22,55*
€ 26,8345
pro Box
ab 5 Boxen
€ 21,19*
€ 25,2161
pro Box
ab 10 Boxen
€ 20,33*
€ 24,1927
pro Box
ab 20 Boxen
€ 19,69*
€ 23,4311
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 16,32*
€ 19,4208
pro Box
1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,1632* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.