Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CELO Metallschelle blau L-26


Menge:  Box  
Produktinformationen:
CELO Metallschelle blau L-26
CELO Metallschelle blau L-26
CELO Metallschelle blau L-26
CELO Metallschelle blau L-26
CELO Metallschelle blau L-26
CELO Metallschelle blau L-26
Artikel-Nr.:
     5417B-p4007212
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     926L
EAN/GTIN:
     8421814432740
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Schraubrohrschellen
Schwerlastschellen
Die CELO Metallschelle L hat ein M6 Anschlussgewinde. Dadurch können Gewindestangen oder metrische Schrauben mit Gewinde M6 einfach eingeschraubt werden. Durch die stabile Konstruktion ist die Schelle gut für Warmwasser- und Heizungsrohre geeignet.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
26
Material:
Stahl
Auswertungsgruppe:
Elektrotechnik-Zubehör
Schellenbreite:
11/12 mm
Anzahl:
100
Hersteller:
CELO
Spannbereich:
26 mm
Blechstärke:
1,2 mm
Anschlussgewinde:
M6
Weitere Suchbegriffe: lüftungsschelle, CELO, Metallschelle, blau, L-26
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,95*
€ 25,02*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 18,33*
€ 26,71*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 26,71*
€ 31,7849
pro Box
ab 2 Boxen
€ 26,16*
€ 31,1304
pro Box
ab 5 Boxen
€ 24,77*
€ 29,4763
pro Box
ab 10 Boxen
€ 22,41*
€ 26,6679
pro Box
ab 20 Boxen
€ 21,96*
€ 26,1324
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 18,33*
€ 21,8127
pro Box
1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,1833* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.