Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CELO Metallschelle blau L-40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CELO Metallschelle blau L-40
CELO Metallschelle blau L-40
CELO Metallschelle blau L-40
CELO Metallschelle blau L-40
CELO Metallschelle blau L-40
CELO Metallschelle blau L-40
Artikel-Nr.:
     5417B-p4007214
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     940L
EAN/GTIN:
     8421814424127
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Schraubrohrschellen
Schwerlastschellen
Die CELO Metallschelle L hat ein M6 Anschlussgewinde. Dadurch können Gewindestangen oder metrische Schrauben mit Gewinde M6 einfach eingeschraubt werden. Durch die stabile Konstruktion ist die Schelle gut für Warmwasser- und Heizungsrohre geeignet.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
40
Material:
Stahl
Auswertungsgruppe:
Elektrotechnik-Zubehör
Schellenbreite:
11/12 mm
Anzahl:
50
Hersteller:
CELO
Spannbereich:
40 mm
Blechstärke:
1,2 mm
Anschlussgewinde:
M6
Weitere Suchbegriffe: lüftungsschelle, CELO, Metallschelle, blau, L-40
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,2804*
€ 0,3904*
Lager 5417
50
€ 4,90*
ab € 0,28*
€ 0,40*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 20,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.