Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

James & Nicholson Workwear T-Shirt Herren JN800 Gr. 6XL light-blue


Menge:  Stück  
Produktinformationen
James & Nicholson Workwear T-Shirt Herren JN800 Gr. 6XL light-blue
James & Nicholson Workwear T-Shirt Herren JN800 Gr. 6XL light-blue
James & Nicholson Workwear T-Shirt Herren JN800 Gr. 6XL light-blue
James & Nicholson Workwear T-Shirt Herren JN800 Gr. 6XL light-blue
James & Nicholson Workwear T-Shirt Herren JN800 Gr. 6XL light-blue
James & Nicholson Workwear T-Shirt Herren JN800 Gr. 6XL light-blue
James & Nicholson Workwear T-Shirt Herren JN800 Gr. 6XL light-blue
Artikel-Nr.:
     5417B-p4007414
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053901957672
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
herren t shirts
James & Nicholson Workwear T-Shirt Herren JN800

Ausführung:
  • Einlaufvorbehandelter hochwertiger Single-Jersey mit optimaler Formbeständigkeit
  • Gekämmte, ringgesponnene Baumwolle
  • Schnitt garantiert optimale Bewegungsfreiheit
  • Doppelnähte, Necktape
  • Weiß: 95°C waschbar, trocknergeeignet
  • Farbig: 60°C waschbar, trocknergeeignet
Material:
Oberstoff (180 g/m²): 100% Baumwolle
Weitere Informationen:
Internetfarbe:
blau
Hersteller:
James & Nicholson
Größe:
6XL
Farbe:
light-blue
Material:
100% Baumwolle
Gewicht:
200 g/m²
Form:
kurzarm
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Ausführung:
T-Shirt
Weitere Suchbegriffe: James, &, Nicholson, Workwear, T-Shirt, Herren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.