Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

James & Nicholson Fleeceweste Damen JN855 Gr. M dark-green/black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
James & Nicholson Fleeceweste Damen JN855 Gr. M dark-green/black
James & Nicholson Fleeceweste Damen JN855 Gr. M dark-green/black
James & Nicholson Fleeceweste Damen JN855 Gr. M dark-green/black
James & Nicholson Fleeceweste Damen JN855 Gr. M dark-green/black
James & Nicholson Fleeceweste Damen JN855 Gr. M dark-green/black
James & Nicholson Fleeceweste Damen JN855 Gr. M dark-green/black
James & Nicholson Fleeceweste Damen JN855 Gr. M dark-green/black
Artikel-Nr.:
     5417B-p4007516
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4060539024478
Suchbegriffe:
Damen-Weste
Damenweste
Herren-Weste
Fleece-Weste
James & Nicholson Fleeceweste Damen JN855

Ausführung:
  • Pflegeleichter Anti-Pilling-Microfleece
  • Elastische Softshell-Einsätze in Kontrastfarbe an der Seite
  • Unterlegter Reißverschluss mit Kinnschutz
  • Stehkragen
  • 2 seitliche Taschen mit Reißverschluss
  • leicht tailliert
Material:
100% Polyester, 280 g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
dark-green/black
Material:
100% Polyester
Gewicht:
280 g/m²
Ausführung:
Weste
Internetfarbe:
grün
Größe:
M
Hersteller:
James & Nicholson
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Form:
ärmellos
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,94*
€ 43,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,46*
€ 43,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,07*
€ 40,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,25*
€ 39,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,57*
€ 38,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,56*
€ 38,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.