Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

James & Nicholson Fleeceweste Herren JN856 Gr. S black/carbon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
James & Nicholson Fleeceweste Herren JN856 Gr. S black/carbon
James & Nicholson Fleeceweste Herren JN856 Gr. S black/carbon
James & Nicholson Fleeceweste Herren JN856 Gr. S black/carbon
James & Nicholson Fleeceweste Herren JN856 Gr. S black/carbon
James & Nicholson Fleeceweste Herren JN856 Gr. S black/carbon
James & Nicholson Fleeceweste Herren JN856 Gr. S black/carbon
James & Nicholson Fleeceweste Herren JN856 Gr. S black/carbon
Artikel-Nr.:
     5417B-p4007562
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4060539025857
Suchbegriffe:
Fleece-Weste
Fleecewendeweste
Fleeceweste
Herrenweste
James & Nicholson Fleeceweste Herren JN856

Ausführung:
  • Pflegeleichter Anti-Pilling-Microfleece
  • Elastische Softshell-Einsätze in Kontrastfarbe an der Seite
  • Unterlegter Reißverschluss mit Kinnschutz
  • Stehkragen
  • 2 seitliche Taschen mit Reißverschluss
Material:
100% Polyester, 280 g/m²
Weitere Informationen:
Internetfarbe:
schwarz
Größe:
S
Farbe:
black/carbon
Material:
100% Polyester
Gewicht:
280 g/m²
Ausführung:
Weste
Hersteller:
James & Nicholson
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Form:
ärmellos
Weitere Suchbegriffe: Soft-Shell-Jacke, Softshell-Jacke, Softshelljacke, soft shell jacke, James, &, Nicholson, Herren, JN856
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,94*
€ 43,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,14*
€ 43,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,08*
€ 41,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,81*
€ 40,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,76*
€ 38,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,75*
€ 38,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.