Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

James & Nicholson Pflegeleichte Strickfleece Jacke Damen JN861 Gr. S royal-melange/navy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
James & Nicholson Pflegeleichte Strickfleece Jacke Damen JN861 Gr. S royal-melange/navy
James & Nicholson Pflegeleichte Strickfleece Jacke Damen JN861 Gr. S royal-melange/navy
James & Nicholson Pflegeleichte Strickfleece Jacke Damen JN861 Gr. S royal-melange/navy
James & Nicholson Pflegeleichte Strickfleece Jacke Damen JN861 Gr. S royal-melange/navy
James & Nicholson Pflegeleichte Strickfleece Jacke Damen JN861 Gr. S royal-melange/navy
James & Nicholson Pflegeleichte Strickfleece Jacke Damen JN861 Gr. S royal-melange/navy
James & Nicholson Pflegeleichte Strickfleece Jacke Damen JN861 Gr. S royal-melange/navy
Artikel-Nr.:
     5417B-p4010068
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4060539037881
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Damen Jacke
James & Nicholson Pflegeleichte Strickfleece Jacke Damen JN861

Ausführung:
  • Weiches, wärmendes, pflegeleichtes Material in Melangeoptik
  • Außenseite Strickoptik, Innenseite flauschig weich angeraut
  • Elastische Softshelleinsätze an Seite, Schulter und Ärmel
  • 2 Seitentaschen mit verdecktem Reißverschluss
  • Stehkragen
  • Durchgehend unterlegter Reißverschluss mit Kinnschutz
  • leicht tailliert
Material:
100% Polyester, 280 g/m²
Weitere Informationen:
Internetfarbe:
blau
Größe:
S
Farbe:
royal-melange/navy
Material:
100% Polyester
Gewicht:
280 g/m²
Form:
langarm
Hersteller:
James & Nicholson
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Ausführung:
Jacke
Weitere Suchbegriffe: Damenjacke, Fleece Jacke, Fleecejacke, Microfleecejacke, Polarfleecejacke, Cardigan, Strick-Jacke, Strickjacke, damen jacke blau, damen jacke, fleecejacke damen, James, &, Nicholson, Pflegeleichte, Strickfleece, Jacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,68*
€ 63,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,16*
€ 63,26
pro Stück
ab 4 Stück
€ 52,96*
€ 63,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,43*
€ 61,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,71*
€ 59,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,56*
€ 57,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,51*
€ 57,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,39*
€ 48,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.