Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

James & Nicholson Pflegeleichte Strickfleece Jacke Damen JN861 Gr. XS white-melange/carbon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
James & Nicholson Pflegeleichte Strickfleece Jacke Damen JN861 Gr. XS white-melange/carbon
James & Nicholson Pflegeleichte Strickfleece Jacke Damen JN861 Gr. XS white-melange/carbon
James & Nicholson Pflegeleichte Strickfleece Jacke Damen JN861 Gr. XS white-melange/carbon
James & Nicholson Pflegeleichte Strickfleece Jacke Damen JN861 Gr. XS white-melange/carbon
James & Nicholson Pflegeleichte Strickfleece Jacke Damen JN861 Gr. XS white-melange/carbon
James & Nicholson Pflegeleichte Strickfleece Jacke Damen JN861 Gr. XS white-melange/carbon
James & Nicholson Pflegeleichte Strickfleece Jacke Damen JN861 Gr. XS white-melange/carbon
Artikel-Nr.:
     5417B-p4010083
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4060539038338
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Damen Jacke
James & Nicholson Pflegeleichte Strickfleece Jacke Damen JN861

Ausführung:
  • Weiches, wärmendes, pflegeleichtes Material in Melangeoptik
  • Außenseite Strickoptik, Innenseite flauschig weich angeraut
  • Elastische Softshelleinsätze an Seite, Schulter und Ärmel
  • 2 Seitentaschen mit verdecktem Reißverschluss
  • Stehkragen
  • Durchgehend unterlegter Reißverschluss mit Kinnschutz
  • leicht tailliert
Material:
100% Polyester, 280 g/m²
Weitere Informationen:
Form:
langarm
Internetfarbe:
weiß
Größe:
XS
Farbe:
white-melange/carbon
Material:
100% Polyester
Gewicht:
280 g/m²
Hersteller:
James & Nicholson
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Ausführung:
Jacke
Weitere Suchbegriffe: Damenjacke, Fleece Jacke, Fleecejacke, Microfleecejacke, Polarfleecejacke, Cardigan, Strick-Jacke, Strickjacke, damenjacke weiß xs, damen jacke, damen jacke weiss, James, &, Nicholson, Pflegeleichte, Strickfleece, Jacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,57*
€ 63,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,15*
€ 63,25
pro Stück
ab 4 Stück
€ 52,95*
€ 63,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,22*
€ 60,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,60*
€ 59,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,39*
€ 56,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,34*
€ 56,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,43*
€ 48,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.