Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

James & Nicholson Pflegeleichte Strickfleece Jacke Herren JN862 Gr. 2XL carbon-melange/black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
James & Nicholson Pflegeleichte Strickfleece Jacke Herren JN862 Gr. 2XL carbon-melange/black
James & Nicholson Pflegeleichte Strickfleece Jacke Herren JN862 Gr. 2XL carbon-melange/black
James & Nicholson Pflegeleichte Strickfleece Jacke Herren JN862 Gr. 2XL carbon-melange/black
James & Nicholson Pflegeleichte Strickfleece Jacke Herren JN862 Gr. 2XL carbon-melange/black
James & Nicholson Pflegeleichte Strickfleece Jacke Herren JN862 Gr. 2XL carbon-melange/black
James & Nicholson Pflegeleichte Strickfleece Jacke Herren JN862 Gr. 2XL carbon-melange/black
James & Nicholson Pflegeleichte Strickfleece Jacke Herren JN862 Gr. 2XL carbon-melange/black
Artikel-Nr.:
     5417B-p4010096
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4060539039021
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Fleece Jacke
James & Nicholson Pflegeleichte Strickfleece Jacke Herren JN862

Ausführung:
  • Weiches, wärmendes, pflegeleichtes Material in Melangeoptik
  • Außenseite Strickoptik, Innenseite flauschig weich angeraut
  • Elastische Softshelleinsätze an Seite, Schulter und Ärmel
  • 2 Seitentaschen mit verdecktem Reißverschluss
  • Stehkragen
  • Durchgehend unterlegter Reißverschluss mit Kinnschutz
Material:
100% Polyester, 280 g/m²
Weitere Informationen:
Form:
langarm
Ausführung:
Jacke
Internetfarbe:
grau
Hersteller:
James & Nicholson
Größe:
2XL
Farbe:
carbon-melange/black
Material:
100% Polyester
Gewicht:
280 g/m²
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,93*
€ 64,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,42*
€ 63,57
pro Stück
ab 4 Stück
€ 53,22*
€ 63,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,68*
€ 61,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,26*
€ 59,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,82*
€ 58,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,77*
€ 58,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,62*
€ 48,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.