Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

James & Nicholson Pflegeleichte Strickfleece Jacke Herren JN862 Gr. 4XL carbon-melange/black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
James & Nicholson Pflegeleichte Strickfleece Jacke Herren JN862 Gr. 4XL carbon-melange/black
James & Nicholson Pflegeleichte Strickfleece Jacke Herren JN862 Gr. 4XL carbon-melange/black
James & Nicholson Pflegeleichte Strickfleece Jacke Herren JN862 Gr. 4XL carbon-melange/black
James & Nicholson Pflegeleichte Strickfleece Jacke Herren JN862 Gr. 4XL carbon-melange/black
James & Nicholson Pflegeleichte Strickfleece Jacke Herren JN862 Gr. 4XL carbon-melange/black
James & Nicholson Pflegeleichte Strickfleece Jacke Herren JN862 Gr. 4XL carbon-melange/black
James & Nicholson Pflegeleichte Strickfleece Jacke Herren JN862 Gr. 4XL carbon-melange/black
Artikel-Nr.:
     5417B-p4010098
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4060539039083
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Fleece Jacke
James & Nicholson Pflegeleichte Strickfleece Jacke Herren JN862

Ausführung:
  • Weiches, wärmendes, pflegeleichtes Material in Melangeoptik
  • Außenseite Strickoptik, Innenseite flauschig weich angeraut
  • Elastische Softshelleinsätze an Seite, Schulter und Ärmel
  • 2 Seitentaschen mit verdecktem Reißverschluss
  • Stehkragen
  • Durchgehend unterlegter Reißverschluss mit Kinnschutz
Material:
100% Polyester, 280 g/m²
Weitere Informationen:
Internetfarbe:
grau
Hersteller:
James & Nicholson
Größe:
4XL
Farbe:
carbon-melange/black
Material:
100% Polyester
Gewicht:
280 g/m²
Form:
langarm
Ausführung:
Jacke
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 44,11*
€ 58,30*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 46,32*
€ 64,82*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,30*
€ 69,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,61*
€ 68,56
pro Stück
ab 4 Stück
€ 57,41*
€ 68,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,27*
€ 65,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,26*
€ 64,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,20*
€ 62,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 52,15*
€ 62,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,11*
€ 52,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.