Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

James & Nicholson Pflegeleichte Strickfleece Jacke Herren JN862 Gr. 6XL white-melange/carbon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
James & Nicholson Pflegeleichte Strickfleece Jacke Herren JN862 Gr. 6XL white-melange/carbon
James & Nicholson Pflegeleichte Strickfleece Jacke Herren JN862 Gr. 6XL white-melange/carbon
James & Nicholson Pflegeleichte Strickfleece Jacke Herren JN862 Gr. 6XL white-melange/carbon
James & Nicholson Pflegeleichte Strickfleece Jacke Herren JN862 Gr. 6XL white-melange/carbon
James & Nicholson Pflegeleichte Strickfleece Jacke Herren JN862 Gr. 6XL white-melange/carbon
James & Nicholson Pflegeleichte Strickfleece Jacke Herren JN862 Gr. 6XL white-melange/carbon
James & Nicholson Pflegeleichte Strickfleece Jacke Herren JN862 Gr. 6XL white-melange/carbon
Artikel-Nr.:
     5417B-p4010150
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4060539040942
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Fleece Jacke
James & Nicholson Pflegeleichte Strickfleece Jacke Herren JN862

Ausführung:
  • Weiches, wärmendes, pflegeleichtes Material in Melangeoptik
  • Außenseite Strickoptik, Innenseite flauschig weich angeraut
  • Elastische Softshelleinsätze an Seite, Schulter und Ärmel
  • 2 Seitentaschen mit verdecktem Reißverschluss
  • Stehkragen
  • Durchgehend unterlegter Reißverschluss mit Kinnschutz
Material:
100% Polyester, 280 g/m²
Weitere Informationen:
Internetfarbe:
weiß
Hersteller:
James & Nicholson
Größe:
6XL
Farbe:
white-melange/carbon
Material:
100% Polyester
Gewicht:
280 g/m²
Form:
langarm
Ausführung:
Jacke
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,62*
€ 69,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,45*
€ 69,56
pro Stück
ab 4 Stück
€ 58,25*
€ 69,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,03*
€ 66,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,56*
€ 64,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,60*
€ 62,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 52,55*
€ 62,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,12*
€ 52,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.