| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p4010689 Herst.-Nr.: 1316-666-110 EAN/GTIN: 4035386321803 |
| |
|
| | |
| Herren-Hose Slim Fit, Niedrige Leibhöhe, Elastischer Bund, 2 Seitentaschen, 2 Gesäßleistentaschen, Vorderhosenfutter, Fußweite 38 cm | Gr. 50, Schrittlänge 82 cm | Gr. 50 · Gewebe: 60 % Schurwolle, 36 % Polyester, 4 % Elasthan, 200 g/m² Futter: 100 % Polyester Grössen: 42 - 54, 90 - 106 Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Internetfarbe: | schwarz | Hersteller: | GREIFF | Größe: | 52 | Ausführung: | Businesshose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Businesshose, Arbeitshose, Berufshose, Workerhose, Workerjeans, Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Herrenhose, Herrenhosen, anzughose herren schwarz, anzughose, anzughose herren, GREIFF, Herren-Hose, SF, Premium, 1316, Gr. |
| | |
| |