| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5417B-p4010694 Herst.-Nr.: 1316-666-111 EAN/GTIN: 4035386337668 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Herren-Hose Slim Fit, Niedrige Leibhöhe, Elastischer Bund, 2 Seitentaschen, 2 Gesäßleistentaschen, Vorderhosenfutter, Fußweite 38 cm | Gr. 50, Schrittlänge 82 cm | Gr. 50 · Gewebe: 60 % Schurwolle, 36 % Polyester, 4 % Elasthan, 200 g/m² Futter: 100 % Polyester Grössen: 42 - 54, 90 - 106 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | 102 | Farbe: | anthrazit | Internetfarbe: | grau | Hersteller: | GREIFF | Ausführung: | Businesshose |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Businesshose, Arbeitshose, Berufshose, Workerhose, Workerjeans, Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Herrenhose, Herrenhosen, arbeitshose mittelgrau gr. 102, anzughose, anzughose herren, GREIFF, Herren-Hose, SF, Premium, 1316, Gr. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |