| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p4010780 Herst.-Nr.: 1374-2820-14 EAN/GTIN: 4035386549498 |
| |
|
| | |
| Damen-Hose Slim Fit, Hohe Leibhöhe, Zigarettenform, Knöchellang, 2 Seitentaschen, 2 blinde Gesäßleistentaschen, Vorderhosenfutter, Fußweite 32 cm | Gr. 38, Schrittlänge 72 cm · Gewebe: 52 % Polyester, 46 % Schurwolle, 2 % Elasthan, 190 g/m² Futter: 100 % Polyester Grössen: 32 - 42, 68 - 84 Weitere Informationen: | | Farbe: | hellgrau | Internetfarbe: | grau | Größe: | 72 | Ausführung: | Businesshose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Businesshose, Arbeitshose, Berufshose, Workerhose, Workerjeans, Workerjeanshose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, arbeitshose gr. 72 antrazit, anzughose damen, anzughose, GREIFF-1374, SF, 37.5, Gr., 72 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 75,72* | € 96,82* | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 80,40* | € 102,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|