| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p4010932 Herst.-Nr.: 1517-666-110 EAN/GTIN: 4035386064809 |
| |
|
| | |
| GREIFF-1517 Damen-Stiftrock RF Premium
- Damen-Stiftrock Regular Fit,
- Breiter Bund, Doppelte Gürtelschlaufen (für 2 Gürtelbreiten),
- Teilungsnähte, Verdeckter Schlitz hinten,
- Elastisches Futter, Länge 56 cm | Langgrößen 64 cm
- Gewebe: 60 % Schurwolle, 36 % Polyester, 4 % Elasthan,
- 200 g/m²
- Futter: 100 % Polyester
- Grössen: 32 - 52 (Länge: 56cm), 72 - 88 (Länge: 64cm)
Weitere Informationen: | | Internetfarbe: | schwarz | Hersteller: | Greiff | Größe: | 50 | Farbe: | schwarz | Form: | Stiftrock |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: damenrock, GREIFF-1517, Damen-Stiftrock, RF, Premium, Gr., 50 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 73,99* | € 93,65* | | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 78,90* | € 99,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|