Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GREIFF-1517 Damen-Stiftrock RF Premium Gr. 84 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GREIFF-1517 Damen-Stiftrock RF Premium Gr. 84 schwarz
GREIFF-1517 Damen-Stiftrock RF Premium Gr. 84 schwarz
GREIFF-1517 Damen-Stiftrock RF Premium Gr. 84 schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p4010937
Hersteller:
     Greiff
Herst.-Nr.:
     1517-666-110
EAN/GTIN:
     4035386067312
Suchbegriffe:
Damenrock
Rock
damenrock schwarz greiff
damenrock schwarz
GREIFF-1517 Damen-Stiftrock RF Premium

  • Damen-Stiftrock Regular Fit, 
  • Breiter Bund, Doppelte Gürtelschlaufen (für 2 Gürtelbreiten), 
  • Teilungsnähte, Verdeckter Schlitz hinten, 
  • Elastisches Futter, Länge 56 cm | Langgrößen 64 cm 
  • Gewebe: 60 % Schurwolle, 36 % Polyester, 4 % Elasthan, 
  • 200 g/m² 
  • Futter: 100 % Polyester
  • Grössen: 32 - 52 (Länge: 56cm), 72 - 88 (Länge: 64cm)
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Form:
Stiftrock
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
Greiff
Größe:
84
Weitere Suchbegriffe: damenrock, GREIFF-1517, Damen-Stiftrock, RF, Premium, Gr., 84
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,49*
€ 102,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,43*
€ 100,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,69*
€ 98,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,06*
€ 96,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,20*
€ 79,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.