Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GREIFF-1064 Damen-Etuikleid RF 37.5 Gr. 34 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GREIFF-1064 Damen-Etuikleid RF 37.5 Gr. 34 schwarz
GREIFF-1064 Damen-Etuikleid RF 37.5 Gr. 34 schwarz
GREIFF-1064 Damen-Etuikleid RF 37.5 Gr. 34 schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p4011004
Hersteller:
     Greiff
Herst.-Nr.:
     1064-2820-10
EAN/GTIN:
     4035386119950
Suchbegriffe:
Kleid
kleid schwarz
Damen-Etuikleid Regular Fit, Rundhalsausschnitt, Taillenband, AMF-Handstich, Schlitz hinten, elastisches Futter, Rückenlänge 97 cm | Gr. 38 · Gewebe: 52 % Polyester, 46 % Schurwolle, 2 % Elasthan, 190 g/m² Futter: 100 % Polyester Grössen: 32 - 52
Weitere Informationen:
Internetfarbe:
schwarz
Größe:
34
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: GREIFF-1064, Damen-Etuikleid, RF, 37.5, Gr., 34
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 99,05*
€ 126,70*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 104,17*
€ 132,45*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,70*
€ 150,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,45*
€ 148,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,72*
€ 143,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,40*
€ 134,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,05*
€ 117,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.