Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GREIFF Damen Hose RF 1356-2820 Gr. 42 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GREIFF Damen Hose RF 1356-2820 Gr. 42 schwarz
GREIFF Damen Hose RF 1356-2820 Gr. 42 schwarz
GREIFF Damen Hose RF 1356-2820 Gr. 42 schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p4013391
Hersteller:
     Greiff
Herst.-Nr.:
     1356-2820-10-42
EAN/GTIN:
     4035386099214
Suchbegriffe:
Anzug-Hose
Anzughose
Anzugshose
Business-Hose
GREIFF Damen Hose RF 1356-2820 

Ausführung:
  • Material Obertstoff: 52 % Polyester, 46 % Schurwolle, 2 % Elasthan
  • Material Futter: 100 % Polyester
  • Regular Fit
  • Mittlere Leibhöhe
  • Gerader Beinverlauf
  • 2 Seitentaschen, 2 blinde Gesäßleistentaschen
  • Vorderhosenfutter
  • Fußweite 38 cm | Gr. 38
  • Schrittlänge 82 cm
Pflegehinweis:
  • 30°C Schonwaschgang
  • nicht bleichen
  • nicht im Tumbler trocknen
  • bügeln mit geringer Hitze
  • Professionelle Trockenreinigung
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Material:
52 % Polyester, 46 % Schurwolle, 2 % Elasthan
Form:
lang
Ausführung:
Bundhose
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
Greiff
Größe:
42
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 75,01*
€ 96,88*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 80,54*
€ 102,97*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,88*
€ 115,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,82*
€ 114,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,05*
€ 110,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,74*
€ 106,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,01*
€ 89,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.