Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

GREIFF Damen Hose RF 1356-2820 Gr. 72 hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GREIFF Damen Hose RF 1356-2820 Gr. 72 hellgrau
GREIFF Damen Hose RF 1356-2820 Gr. 72 hellgrau
GREIFF Damen Hose RF 1356-2820 Gr. 72 hellgrau
GREIFF Damen Hose RF 1356-2820 Gr. 72 hellgrau
Artikel-Nr.:
     5417B-p4013413
Hersteller:
     Greiff
Herst.-Nr.:
     1356-2820-14-72
EAN/GTIN:
     4035386547319
Suchbegriffe:
Anzug-Hose
Anzughose
Anzugshose
Business-Hose
GREIFF Damen Hose RF 1356-2820 

Ausführung:
  • Material Obertstoff: 52 % Polyester, 46 % Schurwolle, 2 % Elasthan
  • Material Futter: 100 % Polyester
  • Regular Fit
  • Mittlere Leibhöhe
  • Gerader Beinverlauf
  • 2 Seitentaschen, 2 blinde Gesäßleistentaschen
  • Vorderhosenfutter
  • Fußweite 38 cm | Gr. 38
  • Schrittlänge 82 cm
Pflegehinweis:
  • 30°C Schonwaschgang
  • nicht bleichen
  • nicht im Tumbler trocknen
  • bügeln mit geringer Hitze
  • Professionelle Trockenreinigung
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Internetfarbe:
grau
Hersteller:
Greiff
Größe:
72
Farbe:
hellgrau
Material:
52 % Polyester, 46 % Schurwolle, 2 % Elasthan
Form:
lang
Ausführung:
Bundhose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,77*
€ 116,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,99*
€ 115,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,46*
€ 112,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,50*
€ 107,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,74*
€ 90,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.