| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5417B-p4013466 Herst.-Nr.: 1714-2820-21-52 EAN/GTIN: 4035386098842 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | GREIFF Damen Weste RF 1714-2820 Ausführung:
- Material Obertsoff: 52 % Polyester, 46 % Schurwolle, 2 % Elasthan
- Material Futter: 100 % Polyester
- Regular Fit
- 4-Knopf
- 2 Leistentaschen, 1 Brustleistentasche
- AMF-Handstich
- kurze Seitenschlitze
- Stoffrücken
- Rückenlänge 47 cm | Gr. 38
Pflegehinweis: - 30°C Schonwaschgang
- nicht bleichen
- nicht im Tumbler trocknen
- bügeln mit geringer Hitze
- Professionelle Trockenreinigung
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Waschanleitung: | 30°C | Internetfarbe: | blau | Größe: | 52 | Farbe: | dunkelblau | Material: | 52 % Polyester, 46 % Schurwolle, 2 % Elasthan |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |