Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GREIFF Damen Bluse RF 1/1 Arm 6527-1770 Gr. 36 weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GREIFF Damen Bluse RF 1/1 Arm 6527-1770 Gr. 36 weiß
GREIFF Damen Bluse RF 1/1 Arm 6527-1770 Gr. 36 weiß
GREIFF Damen Bluse RF 1/1 Arm 6527-1770 Gr. 36 weiß
GREIFF Damen Bluse RF 1/1 Arm 6527-1770 Gr. 36 weiß
Artikel-Nr.:
     5417B-p4013491
Hersteller:
     Greiff
Herst.-Nr.:
     6527-1770-90-36
EAN/GTIN:
     4035386546916
Suchbegriffe:
Bluse
Damen-Bluse
Damenbluse
Hemdbluse
GREIFF Damen Bluse RF 1/1 Arm 6527-1770 

Ausführung:
  • Material: 76 % Baumwolle, 22 % Polyester, 2 % Elastolefin
  • Regular fit
  • Kent-Kragen
  • breite Manschette mit Logo Stickerei
Pflegehinweis:
  • 60°C Normalwaschgang
  • nicht bleichen
  • trocknen im Tumbler bei geringer Temperatur
  • bügeln mit mittlerer Hitze
  • Professionelle Trockenreinigung
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Passform:
Regular Fit
Internetfarbe:
weiß
Hersteller:
Greiff
Größe:
36
Farbe:
weiß
Material:
76 % Baumwolle, 22 % Polyester, 2 % Elastolefin
Form:
langarm
Ausführung:
Hemd
Weitere Suchbegriffe: bluse lang weiß, bluse lang, bluse, GREIFF, Damen, RF, 1/1, Arm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,47*
€ 82,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,11*
€ 82,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,28*
€ 78,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,14*
€ 77,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,70*
€ 63,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.