Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

James & Nicholson Funktionelle Doppeljacke Damen JN1153 Gr. 2XL black/black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
James & Nicholson Funktionelle Doppeljacke Damen JN1153 Gr. 2XL black/black
James & Nicholson Funktionelle Doppeljacke Damen JN1153 Gr. 2XL black/black
James & Nicholson Funktionelle Doppeljacke Damen JN1153 Gr. 2XL black/black
James & Nicholson Funktionelle Doppeljacke Damen JN1153 Gr. 2XL black/black
James & Nicholson Funktionelle Doppeljacke Damen JN1153 Gr. 2XL black/black
James & Nicholson Funktionelle Doppeljacke Damen JN1153 Gr. 2XL black/black
James & Nicholson Funktionelle Doppeljacke Damen JN1153 Gr. 2XL black/black
Artikel-Nr.:
     5417B-p4013648
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4060539128688
Suchbegriffe:
3-in-1 Jacke
Doppeljacke
Kombijacke
3-in-1 jacke
James & Nicholson Funktionelle Doppeljacke Damen JN1153

Ausführung:

Außenjacke:
  • Wind- und wasserdichtes, robustes Material (5.000 mm Wassersäule), atmungsaktiv und wasserdampfdurchlässig (5.000 g/m²/24h), versiegelte Nähte
  • Wasser- und schmutzabweisend durch BIONIC-FINISH ECO
  • Angeschnittene, regulierbare Kapuze
  • Unterlegter Frontreißverschluss mit Kinnschutz
  • 2 seitliche Taschen mit Reißverschluss, 1 Innentasche
  • Alle Reißverschlüsse sind wasserdicht
  • Modische, reflektierende Details an Ärmel und Rückenteil
  • Reißverschluss zur Rückenveredelung
Fleece-Innenjacke:
  • Pflegeleichte Fleecejacke in Melange-Optik mit kontrastfarbiger Einfassung, passend zur Außenjacke
  • 2 seitliche Taschen, Stehkragen
  • leicht tailliert

Material:
Oberstoff: 100% Polyester
Futterstoff: 100% Polyester
Innenjacke (220 g/m²): 100% Polyester
Weitere Informationen:
Form:
langarm
Wassersäule:
5.000 mm
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
James & Nicholson
Größe:
2XL
Material:
100% Polyester
Gewicht:
220 g/m²
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Ausführung:
Jacke
Farbe:
black/black
Weitere Suchbegriffe: James, &, Nicholson, Funktionelle, Damen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,37*
€ 95,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,79*
€ 93,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 78,62*
€ 93,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,51*
€ 89,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,20*
€ 87,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,15*
€ 72,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.