| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p4013843 Herst.-Nr.: 1318-2700-14-90 EAN/GTIN: 4035386567744 |
| |
|
| | |
| GREIFF Herren Hose RF 1318-2700
Ausführung: - Material: 40 % Baumwolle, 30 % Polyester, 30 % Elastomultiester
- Herren-Hose "Five-Pocket"
- Regular Fit
- elastisch und funktionell
- Fußweite 36 cm | Gr. 50
- Schrittlänge 84 cm | Gr. 50
Pflegehinweis:- 60°C Normalwaschgang
- nicht Bleichen
- trocknen im Tumbler bei niedriger Temperatur
- bügeln mit geringer Hitze
- Professionelle Trockenreinigung
Weitere Informationen: | | Material: | 40 % Baumwolle30 % Polyester30 % Elastomultiester | Waschanleitung: | 60°C | Internetfarbe: | grau | Größe: | 90 | Farbe: | grau | Ausführung: | Businesshose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Businesshose, Arbeitshose, Berufshose, Workerhose, Workerjeans, Workerjeanshose, anzughose herren, anzughose, GREIFF, Herren, Hose, RF, 1318-2700, Gr. |
| | |
| |