Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GREIFF Herren Hose RF 1318-2700 Gr. 48 marine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GREIFF Herren Hose RF 1318-2700 Gr. 48 marine
GREIFF Herren Hose RF 1318-2700 Gr. 48 marine
GREIFF Herren Hose RF 1318-2700 Gr. 48 marine
Artikel-Nr.:
     5417B-p4013852
Hersteller:
     Greiff
Herst.-Nr.:
     1318-2700-20-48
EAN/GTIN:
     4035386567829
Suchbegriffe:
Anzug-Hose
Anzughose
Anzugshose
Business-Hose
GREIFF Herren Hose RF 1318-2700

Ausführung:
  • Material: 40 % Baumwolle, 30 % Polyester, 30 % Elastomultiester
  • Herren-Hose "Five-Pocket"
  • Regular Fit
  • elastisch und funktionell
  • Fußweite 36 cm | Gr. 50
  • Schrittlänge 84 cm | Gr. 50
Pflegehinweis:
  • 60°C Normalwaschgang
  • nicht Bleichen
  • trocknen im Tumbler bei niedriger Temperatur
  • bügeln mit geringer Hitze
  • Professionelle Trockenreinigung
Weitere Informationen:
Größe:
48
Farbe:
marine
Material:
40 % Baumwolle30 % Polyester30 % Elastomultiester
Waschanleitung:
60°C
Internetfarbe:
blau
Ausführung:
Businesshose
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 53,55*
€ 70,16*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 58,59*
€ 76,30*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,16*
€ 83,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,78*
€ 83,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,48*
€ 79,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,39*
€ 76,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,55*
€ 63,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.