Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GREIFF Herren Hose RF 1318-2700 Gr. 94 weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GREIFF Herren Hose RF 1318-2700 Gr. 94 weiß
GREIFF Herren Hose RF 1318-2700 Gr. 94 weiß
GREIFF Herren Hose RF 1318-2700 Gr. 94 weiß
GREIFF Herren Hose RF 1318-2700 Gr. 94 weiß
Artikel-Nr.:
     5417B-p4013898
Hersteller:
     Greiff
Herst.-Nr.:
     1318-2700-90
EAN/GTIN:
     4035386613588
Suchbegriffe:
Anzug-Hose
Anzughose
Anzugshose
Business-Hose
GREIFF Herren Hose RF 1318-2700

Ausführung:
  • Material: 40 % Baumwolle, 30 % Polyester, 30 % Elastomultiester
  • Herren-Hose "Five-Pocket"
  • Regular Fit
  • elastisch und funktionell
  • Fußweite 36 cm | Gr. 50
  • Schrittlänge 84 cm | Gr. 50
Pflegehinweis:
  • 60°C Normalwaschgang
  • nicht Bleichen
  • trocknen im Tumbler bei niedriger Temperatur
  • bügeln mit geringer Hitze
  • Professionelle Trockenreinigung
Weitere Informationen:
Material:
40 % Baumwolle30 % Polyester30 % Elastomultiester
Waschanleitung:
60°C
Internetfarbe:
weiß
Größe:
94
Farbe:
weiß
Ausführung:
Businesshose
Weitere Suchbegriffe: Businesshose, Arbeitshose, Berufshose, Workerhose, Workerjeans, Workerjeanshose, anzughose herren, anzughose, arbeitshosen weiß, GREIFF, Herren, Hose, RF, 1318-2700, Gr.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,09*
€ 81,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,69*
€ 80,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,96*
€ 77,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,69*
€ 74,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,90*
€ 61,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.