Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUKAS Polierstift P2ZY Zylinderform 16x20 mm Korn 400, Schaft 6 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LUKAS Polierstift P2ZY Zylinderform 16x20 mm Korn 400, Schaft 6 mm
LUKAS Polierstift P2ZY Zylinderform 16x20 mm Korn 400, Schaft 6 mm
LUKAS Polierstift P2ZY Zylinderform 16x20 mm Korn 400, Schaft 6 mm
LUKAS Polierstift P2ZY Zylinderform 16x20 mm Korn 400, Schaft 6 mm
LUKAS Polierstift P2ZY Zylinderform 16x20 mm Korn 400, Schaft 6 mm
LUKAS Polierstift P2ZY Zylinderform 16x20 mm Korn 400, Schaft 6 mm
LUKAS Polierstift P2ZY Zylinderform 16x20 mm Korn 400, Schaft 6 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p4014242
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4027497072781
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
schleifstift lukas
Fein- bis Glanzpolitur auch auf kleinen Oberflächen
Perfekte Maßhaltigkeit: Passt optimal in die Antriebsmaschine
Kein gefährlicher Schaftbruch dank hochwertigem Stahlschaft
Ohne Chrom-Beschichtung
Geprüfte Qualität: Hohe Sicherheit durch regelmäßige Tests

Der hochwertige Stahlschaft des Werkzeugs passt optimal in die Antriebsmaschine.
Klemmen, Schlupf oder gar Schaftbruch gehören der Vergangenheit an.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Max. U/min:
16
Korngröße:
400
Stärke:
20 mm
Bohrungsdurchmesser:
6 mm
Durchmesser:
16 mm
Weitere Suchbegriffe: schleifstift, LUKAS, Polierstift, P2ZY, Zylinderform, 16x20, mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 35,49*
€ 49,66*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 37,67*
€ 49,66*
7 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 37,33*
€ 51,13*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,66*
€ 59,0954
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 47,91*
€ 57,0129
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,22*
€ 52,6218
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,50*
€ 51,765
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,72*
€ 50,8368
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 42,23*
€ 50,2537
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,49*
€ 42,2331
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,549* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.