Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

James & Nicholson Poloshirt Damen JN717 Gr. M navy/white


Menge:  Stück  
Produktinformationen
James & Nicholson Poloshirt Damen JN717 Gr. M navy/white
James & Nicholson Poloshirt Damen JN717 Gr. M navy/white
James & Nicholson Poloshirt Damen JN717 Gr. M navy/white
James & Nicholson Poloshirt Damen JN717 Gr. M navy/white
James & Nicholson Poloshirt Damen JN717 Gr. M navy/white
James & Nicholson Poloshirt Damen JN717 Gr. M navy/white
James & Nicholson Poloshirt Damen JN717 Gr. M navy/white
Artikel-Nr.:
     5417B-p4016564
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4060539080344
Suchbegriffe:
Damen-Polo
Damen-Poloshirt
Damenpolo
Polohemd (Damen)
James & Nicholson Poloshirt Damen JN717

Ausführung:
  • Weiche Single-Jersey Qualität mit Elasthan
  • Gekämmte, ringgesponnene Baumwolle
  • Konfektionierter Kragen
  • Kragen, Knopfleiste innen und Armbündchen uni
  • Knöpfe Ton in Ton, Seitenschlitze
  • taillierter Schnitt 
  • 5 Knöpfe
Material:
95% Baumwolle, 5% Elasthan, 180 g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
navy/white
Material:
95% Baumwolle / 5% Elasthan
Gewicht:
180 g/m²
Form:
kurzarm
Internetfarbe:
blau
Hersteller:
James & Nicholson
Größe:
M
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Ausführung:
Polo
Weitere Suchbegriffe: Poloshirt (Damen), damenpolo blau m, damen polo, damen-poloshirt hellblau, James, &, Nicholson, Poloshirt, Damen, JN717
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.