Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p4017024 Herst.-Nr.: 6502-10 EAN/GTIN: 4000146037683 |
| |
|
| | |
| Werkstattwagenaufsatz für Werkstattwagen UNIVERSE mit 4 Schubfächern Rot- Ideale Kapazitätserweiterung - mehr Stauraum für Werkzeuge und Arbeitsmaterialien
- Erweiterung um 4 Schubfächer mit der Höhe 75 mm
- Vierstufiges Sicherheitskonzept
- Hohe Arbeitssicherheit durch doppelten Kippschutz
- Schubfach-Einzelverriegelung vermeidet ungewolltes Öffnen
- Nur ein Schubfach gleichzeitig ausziehbar
- Aufsatz durch Sicherheitshaken am Wagen fixierbar
- Diebstahlschutz: Zentralverriegelung mit Zylinderschloss
- Strapazierfähig: Hochstabile, kugelgelagerte Schubfachauszüge, jeweils bis zu 45 kg belastbar
- Multifunktional durch Vierkant-Lochblechwand mit Zubehör erweiterbar
- Hervorragende Erreichbarkeit der Werkzeuge durch Schubfächer mit 100% Vollauszug
- Inklusive zwei stabilen Handgriffen
Weitere Informationen: | | Farbe: | rot | Länge: | 475 | Auswertungsgruppe: | Betriebseinrichtund und Betriebsmittel | Grundpreis: | Nein | Anzahl Schubladen: | 4 | Modell: | UNIVERSE | Hersteller: | Projahn |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Projahn, Werkstattwagenaufsatz, für Werkstattwagen, UNIVERSE mit, 4, Schubfächern Rot |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 321,82* | € 381,26* | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 324,89* | € 382,64* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 330,91* | € 386,58* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 331,52* | € 388,25* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 537,18* | € 611,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|