Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p4017048 Herst.-Nr.: 6501-502 EAN/GTIN: 4000146038307 |
| |
|
| | |
| Bestückter Werkstattwagen UNIVERSE mit 7 Schubfächern und 148-tlg. Bestückung Blau
Inhalt: Bestückung 5995-002: bestehend aus 5999-111 + 5999-131 + 5999-191 + 5999-011 + 5999-082 + 5999-065 Einlage 5999-111 Knarre, Steckgriff, Gleitgriff, Innensechskantschlüssel-Satz 9-tlg. Verlängerung 50 - 100 mm - Stecknuss Bit Adapter 50 mm Kardangelenk, Innen TX Nüsse E4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 11 6-kant Nüsse 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm Bit-Nüsse: PH1 - 2 - 3 - PZ1 - 2 - 3 - Schlitz 4 - 5,5 - 6,5 mm TX8 - 9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 Innensechskant 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm Einlage 5999-131 Knarre, T-Gleitadapter, Verlängerung 125 - 250 mm Kardangelenk, 6-kant Nüsse 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm Einlage 5999-191 Innensechskant-Bit-Nuss 60 mm lang 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 mm Innensechskant-Bit-Nuss 100 mm lang 6 - 8 - 10 - 12 mm TX-Bit-Nuss 60 mm lang TX20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60 TX-Bit-Nuss 100 mm lang TX30 - 40 - 50 - 60 Vielzahn-Bit-Nuss 60 mm lang M5 - 6 - 8 - 10 Vielzahn-Bit-Nuss 100 mm lang M6 - 8 - 10 - 12 Innen-TX-Nüsse E12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 - 24 Einlage 5999-011 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24 mm Einlage 5999-082 1 Kombizange 185 mm 1 Seitenschneider 160 mm 1 Telefonzange 205 mm (4505-200) 1 Wasserpumpenzange 245 mm Einlage 5999-065 PH Nr. 1 - 2 - 3 PZ Nr. 1 - 2 - 3 Schlitz 1,2 x 6,5 - 1,2 x 8,0 mm Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Betriebseinrichtund und Betriebsmittel | Teile im Satz: | 148 | Grundpreis: | Nein | Modell: | UNIVERSE | Hersteller: | Projahn | Ausführung: | bestückt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Projahn, Bestückter, UNIVERSE mit, 7, Schubfächern |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 1.198,91* | € 1.308,53* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.211,63* | € 1.318,97* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.208,72* | € 1.319,38* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.214,29* | € 1.325,11* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 2.142,15* | € 2.282,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|