Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüllmann Polsterstuhl, tiefschwarz/anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lüllmann Polsterstuhl, tiefschwarz/anthrazit
Lüllmann Polsterstuhl, tiefschwarz/anthrazit
Lüllmann Polsterstuhl, tiefschwarz/anthrazit
Lüllmann Polsterstuhl, tiefschwarz/anthrazit
Lüllmann Polsterstuhl, tiefschwarz/anthrazit
Artikel-Nr.:
     5417B-p4018867
Hersteller:
     Lüllmann
Herst.-Nr.:
     220205
EAN/GTIN:
     4061815507524
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
  • Polsterstuhl mit verschweißtem Ovalrohrgestell aus Stahl und Bodengleitern
  • pulverbeschichet in RAL 9005 tiefschwarz
  • Sitz- und Rückenlehnenpolster ergonomisch geformt
  • Rückenlehne mit schwarzer Kunststoffverkleidung
  • Sitzbezug mit 50.000 Scheuertouren, anthrazit
  • bis zu 12 Stück stapelbar
  • H x B x T: 470/820 x 545 x 425 mm
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Material Sitzfläche:
Stoffpolster
Gestellmaterial:
Stahlrohr
Gestellfarbe:
schwarz
Hersteller:
Lüllmann
Farbe:
grau
Länge:
470
Sitztiefe:
415 mm
Sitzbreite:
475 mm
Sitzhöhe:
470 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,07*
€ 158,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,41*
€ 156,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,46*
€ 150,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,98*
€ 145,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,35*
€ 125,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.