Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Sicherheitshalbschuh King SN 20014 S3 SRC Gr.41 schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
U-Power Sicherheitshalbschuh King SN 20014 S3 SRC Gr.41 schwarz
U-Power Sicherheitshalbschuh King SN 20014 S3 SRC Gr.41 schwarz
U-Power Sicherheitshalbschuh King SN 20014 S3 SRC Gr.41 schwarz
U-Power Sicherheitshalbschuh King SN 20014 S3 SRC Gr.41 schwarz
U-Power Sicherheitshalbschuh King SN 20014 S3 SRC Gr.41 schwarz
U-Power Sicherheitshalbschuh King SN 20014 S3 SRC Gr.41 schwarz
U-Power Sicherheitshalbschuh King SN 20014 S3 SRC Gr.41 schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p403369
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8033546128251
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
U-Power Sicherheitshalbschuh King SN 20014 S3 SRC 

Ausführung:
  • EN ISO 20345, S3 SRC
  • Material: wasserabweisendem Nubukleder
  • Futter aus atmungsaktivem Wing Tex Material mit Belüftungsgängen
  • Sicherheitskappe AirToe Aluminium
  • Durchtrittsicherheit: Save & Flex PLUS®, durchtrittsichere Zwischensohle “no metal” aus Verbundmaterial
  • Memory Fußbett
  • Zwischensohle: Weiche PUR Comfortsohle
  • Sohle: PU/PU LIGHT GRIP
  • Weite: 11
SICHERHEITSSCHUHE S3
sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:

• Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC)
• geschlossener Fersenbereich
• Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E)
• Alu-, Kunststoff- oder Stahlkappen
• Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO)
• antistatische Eigenschaften (A)
• durchtrittsichere Sohle (P)
• profilierte Laufsohle

ideal für schwere Arbeiten im Außen- und Innenbereich
Weitere Informationen:
Form:
A
Kategorie:
S3
Besonderheit Material Schaft:
gemillt
Verschluss:
Schnürung
Norm (zusätzliche Schutzfunktion):
SRC
Schutzkappe:
Aluminium
Material Zwischensohle:
Polyurethan (PUR)
Besonderheit Innenmaterial:
atmungsaktiv
Weite:
11
Material Kappe:
Aluminium (Al)
Material Laufsohle:
Polyurethan (PUR)
Besonderheit:
atmungsaktiv
Material Durchtrittsohle:
Gewebe
Material Schaft:
Leder
Ausstattung:
Ösen
Farbe Sohle:
schwarz
Farbe Schaft:
schwarz
Größenspiegel:
35-48
PSA-Kategorie:
Kat. II
Gefährdung:
Nässe
Basis:
Sicherheitshalbschuh
Material:
Leder
Branche:
universelle Branche
Eigenname Innenmaterial:
Wing Tex
Verschlussart:
Schnürsenkel
Besonderheit Laufsohle:
rutschhemmend
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
nein
Besonderheit Durchtrittsohle:
metallfrei
Internetfarbe:
schwarz
ESD:
nein
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
Gewicht:
495 g
Ausführung:
Halbschuh
Hersteller:
U-Power
Farbe:
schwarz
Sicherheitsklasse:
S3
Größe:
41
Angebote (27)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Paar
€ 4,90*
ab € 49,81*
€ 61,05*
3 Tage
5
pro Paar
€ 5,99*
ab € 51,34*
€ 61,54*
11 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,45*
ab € 52,29*
€ 62,72*
19 Tage
nicht lagernd
pro Paar
Frei Haus
ab € 53,40*
€ 63,62*
1 Tag
5
pro Paar
€ 5,59*
ab € 56,12*
€ 66,51*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 61,05*
€ 72,65
pro Paar
ab 2 Paar
€ 59,33*
€ 70,60
pro Paar
ab 3 Paar
€ 58,05*
€ 69,08
pro Paar
ab 5 Paar
€ 55,06*
€ 65,52
pro Paar
ab 10 Paar
€ 53,54*
€ 63,71
pro Paar
ab 20 Paar
€ 52,65*
€ 62,65
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 49,81*
€ 59,27
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
U-Power
SN20014 39
ab € 54,32*
Ähnlich
U-Power
SN20014 40
ab € 53,25*
Ähnlich
U-Power
SN20014 42
ab € 53,22*
Ähnlich
U-Power
SN20014 43
ab € 53,27*
Ähnlich
U-Power
SN20014 44
ab € 53,18*
Ähnlich
U-Power
SN20014 45
ab € 53,15*
Ähnlich
U-Power
SN20014 46
ab € 53,22*
Ähnlich
U-Power
SN20014 47
ab € 53,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.