| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p403543 Herst.-Nr.: 4031973082737 EAN/GTIN: 4031973082737 |
| |
|
| | |
| Thermoweste Buffalo
Ausführung:- winddicht, wattiert, mit abnehmbarer und regulierbarer Kapuze
- Bund regulierbar
- mit 2 Seitentaschen und Brusttasche
- Reflektoren in blau
- Futter in Kontrastfarbe
Material: - Obermaterial: 100% Nylon
- Futter: 100% Polyester
- Wattierung: 100% Polyester
Weitere Informationen: | | Taschenart: | Brusttasche mit Reißverschluss (rechts) | Hauptfarbe: | schwarz | Farbigkeit: | mehrfarbig | Größenspiegel: | S-3XL | Besonderheit Material: | winddicht | Gefährdung: | Kälte | Branche: | universelle Branche | Verschlussart: | Reißverschluss | Innenmaterial: | 100 % Polyester (PES) | Grammatur Innenmaterial: | 180 g/m² | Ausstattung: | Beschichtung, Polyurethan (PUR) | Sichtbarkeit: | Reflektor | Gewebeart Innenmaterial: | Fleecefutter | Besonderheit Innenmaterial: | wattiert | Eigenname Material: | Nylon | Nebenfarbe: | blau | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Internetfarbe: | schwarz | Hersteller: | Scheibler | Form: | ärmellos | Material: | 100% Polyamid | Farbe: | schwarz | Größe: | S | Ausführung: | Weste |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kälteschutzweste, Kälteweste, Thermoweste, Winterweste, Wärmeweste, kälteschutzweste schwarz, thermoweste, Westen, Arbeitsweste, Steppwesten, Weste |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 40,09* | € 52,59* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 40,31* | € 52,63* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 39,43* | € 53,35* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 41,63* | € 54,24* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 42,97* | € 55,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|