Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Excess Herren Bundhose Champ Gr.60 blau/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Excess Herren Bundhose Champ Gr.60 blau/grau
Excess Herren Bundhose Champ Gr.60 blau/grau
Excess Herren Bundhose Champ Gr.60 blau/grau
Excess Herren Bundhose Champ Gr.60 blau/grau
Excess Herren Bundhose Champ Gr.60 blau/grau
Artikel-Nr.:
     5417B-p403779
Hersteller:
     Excess
Herst.-Nr.:
     592-2-41-23-BUG-60
EAN/GTIN:
     4250331806956
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Ecxess Arbeitshose »Champ« 

Ausführung:

  • Dreifach-Nähte für extreme Beanspruchung
  • ergonomische Passform
  • atmungsaktives Gewebe
  • kräftige Schlaufen mit Klettverschluss
  • widerstandsfähiger Stoff im Knieschoner-Bereich
  • reflektierende Einsätze
  • robustes und langlebiges Material
  • Beinlänge um 6 cm verlängerbar (bei Standardgrößen)

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Naht:
Dreifachnaht
Sichtbarkeit:
Reflex-Applikationen
Ausstattung:
Hosenschlitz
Schlaufenart:
Gürtelschlaufen
Hosenart:
lange Hose
Nebenfarbe:
grau
Grammatur:
280 g/m²
Gewicht:
280 g/m²
Taschenart:
Handytasche
Hauptfarbe:
blau
Farbigkeit:
mehrfarbig
Größenspiegel:
48-60
Besonderheit Material:
atmungsaktiv
Branche:
universelle Branche
Verschlussart:
Reißverschluss
Internetfarbe:
blau
Hersteller:
Excess
Form:
lang
Material:
65% Polyester / 35% Baumwolle
Farbe:
blau/grau
Größe:
60
Ausführung:
Bundhose
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 38,45*
€ 51,68*
2 Tage
12
€ 7,90*
ab € 40,25*
€ 52,09*
1 Tag
12
€ 6,90*
ab € 41,45*
€ 53,73*
6 Tage
12
€ 4,95*
ab € 42,11*
€ 54,43*
€ 4,80*
ab € 43,74*
€ 56,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,68*
€ 61,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,89*
€ 59,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,56*
€ 57,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,99*
€ 54,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,94*
€ 52,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,35*
€ 50,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,20*
€ 50,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,45*
€ 45,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.