| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5417B-p403815 Herst.-Nr.: 23426-4 EAN/GTIN: 4025888233230 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Norm: EN ISO 20471 Klasse 3, EN ISO 13688 - Obermaterial: 100% Polyester, 3-Lagenlaminat (Softshell) - Atmungsaktivität: 1.000 g/m²/24h - Wassersäule: 5.000 mm - Futter: 100% Polyester - Farbe: fluoreszierend gelb/schwarz - Größen: S-XXXXL - Softshell-Material ist wind- und wasserdicht, sowie atmungsaktiv durch 3-Lagenlaminat - robuster YKK® Front-Reißverschluss mit Patte - hoch abriebfestes, robustes Softshellmaterial - thermofixierte Reflexstreifen, dadurch keine zusätzlichen Nähte - Reflexstreifen aus 3M Scotchlite 5510 Reflexmaterial - herausnehmbares, wärmendes Stepp-Innenfutter mit Strickbündchen an den Manschetten - Außenjacke mit weicher, bequemer Fleece- Innenseite - Reflexmaterial vorne, hinten, Schulter und Ärmel - Weitenverstellbarer Saum und Ärmelsaum - verstellbare und abnehmbare Kapuze - einfache Emblemanbringung durch herausnehmbares Futter - 2 seitliche Hüfttaschen mit Reißverschlüssen - 1 Brusttasche - 1 Innentasche im Futter Personalisierung: Die bedruckbare Fläche für diesen Artikel ist: Hintergrundmaterial: 0,06m² (z.B. bis 20cm x 30cm hinten oder 20cm x 30cm vorne) Abstand zwischen den vertikalen Reflexstreifen auf dem Rücken, kleinste Größe: 22cm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Materialverarbeitung: | laminiert | Größenspiegel: | 0-5 | Besonderheit Material: | robust | Druckmessung (Wassersäule): | 5.000 | Gefährdung: | Wind | Sichtbarkeit: | Reflexstreifen (Schultern) | Branche: | universelle Branche | Gewebeart Innenmaterial: | Steppfutter | Wasserdampfdurchlässigkeit: | 1.000 Atmungsaktivität | Besonderheit Hauptfarbe: | fluoreszierend | Verschlussart: | Reißverschluss | Gewebeart: | Softshell | Armlänge: | 1/1 Arm | Besonderheit Innenmaterial: | gefüttert | Warnschutzklasse: | Klasse 3 | Eigenname Material: | 3M™ Scotchlite™ | Nebenfarbe: | schwarz | Weitenverstellung: | Kordelzug (Kapuze) | Taschenart: | Innentasche | Innenmaterial: | 100 % Polyester (PES) | Verarbeitung Naht: | genäht | Einlaufschutz gemäß DIN EN ISO 6330: | Nein | Ausstattung: | abnehmbare Kapuze | Hauptfarbe: | gelb | Auswertungsgruppe: | Arbeitsschutz | Farbigkeit: | mehrfarbig | Internetfarbe: | gelb | Form: | langarm | Material: | 100% Polyester | Wassersäule: | 5.000 mm | Hersteller: | Elysee | Farbe: | gelb/schwarz | Größe: | 2XL | Ausführung: | Warnschutzaccessoires |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Warnschutz-Softshelljacke, Warnschutzsoftshelljacke, Wintersoftshelljacke, warnschutz-softshelljacke xxl, warnschutz softshelljacke, warnjacke gelb/schwarz, Elysee, MELVIN, WATTIERTE, WARNSCHUTZ-SOFTSHELLJACKE, Gr., (62/64) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (32) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 5417 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 50,38* | € 64,96* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 21 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 50,53* | € 65,54* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,45* | ab € 53,21* | € 67,19* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 53,65* | € 73,01* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,79* | ab € 60,04* | € 74,37* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|