Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebotsschild Folie D200 mm, Gehörschutz benutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gebotsschild Folie D200 mm, Gehörschutz benutzen
Gebotsschild Folie D200 mm, Gehörschutz benutzen
Gebotsschild Folie D200 mm, Gehörschutz benutzen
Artikel-Nr.:
     5417B-p404239
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4044589369567
EAN/GTIN:
     4044589369567
Suchbegriffe:
Gebotsschilder Praxisbewährt
Gebotsschild EN ISO 7010 M003 Gehör...
Gehörschutz benutzen M003 Gebotssch...
gebotsschilder praxisbewährt
Gebotsschild, Gehörschutz benutzen • ASR A1.3 M003 • DIN EN ISO 7010 M003
Weitere Informationen:
Material:
Folie
Ausführung:
Gehörschutz benutzen
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Ausführung nach DIN Norm:
DIN EN ISO 7010 M003
Ausführung Warnschilder:
Nein
Ausführung Verbotsschilder:
Nein
Ausführung selbstklebend:
Ja
Ausführung langnachleutend:
Nein
Ausführung Gebotsschilder:
Ja
Ausführung Erste Hilfe Schilder:
Nein
Tüv/GS geprüft:
Nein
Kategorie:
M = Gebotszeichen
Garantie:
Nein
Ausführung Rettungsschilder:
Nein
Hersteller:
SafetyMarking
Durchmesser:
200
Weitere Suchbegriffe: Verbots-, benutzen, Sicherheitsschild, Gehörschutz, Gebotsschilder, Gebotsschild
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 1,97*
€ 4,09*
1
€ 4,95*
ab € 1,97*
€ 4,09*
2 Tage
118
20
Frei Haus
ab € 3,62*
€ 4,87*
6 Tage
32
1
€ 5,99*
ab € 3,20*
€ 5,30*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 3,72*
€ 6,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
30.A7050
ab € 4,99*
Ähnlich
Wolk
30.A7052
ab € 2,96*
Ähnlich
Wolk
31.A7050
ab € 31,87*
Ähnlich
Wolk
11.A7055
ab € 1,50*
Ähnlich
Wolk
11.A7060
ab € 2,74*
Ähnlich
Wolk
11.A7065
ab € 6,25*
Ähnlich
Wolk
11.A7070
ab € 10,10*
Ähnlich
Wolk
21.A7055
ab € 0,75*
Ähnlich
Wolk
21.A7065
ab € 3,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.